!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD MAIN,FOND,#6-32 UNC,2 PO L,0.141 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/NITRURE DE TITANE

TARAUD MAIN,FOND,#6-32 UNC,2 PO L,0.141 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/NITRURE DE TITANE

CLEVELAND

TARAUD MAIN,FOND,#6-32 UNC,2 PO L,0.141 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/NITRURE DE TITANE close
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
TARAUD MAIN,FOND,#6-32 UNC,2 PO L,0.141 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/NITRURE DE TITANE

TARAUD MAIN,FOND,#6-32 UNC,2 PO L,0.141 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/NITRURE DE TITANE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.02 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1003TN55200
  • N° de modèle du manufacturier 1003TN55200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

This tapered hand tap measures 1.75 inches long, with a #2-56 UNC thread and a 0.141 inch shank diameter. Ce taraud à droite est fabriqué en acier rapide avec un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 32
  • Taille de filetage No. 6-32
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 2 po
  • Système de mesure Tuyau
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes Tableau USCTI 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)