!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD M8X1.25 D5 4FL FIN

TARAUD M8X1.25 D5 4FL FIN

GREENFIELD THREADING

TARAUD M8X1.25 D5 4FL FIN close
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
TARAUD M8X1.25 D5 4FL FIN

TARAUD M8X1.25 D5 4FL FIN

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.35 / CHAQUE
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
  • N° article GNF328562
  • N° de modèle du manufacturier 328562
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet Métrique normal
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 46,04 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % H
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % I
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Diamètre de tige 8,08 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 6,05 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Taille de filetage M8x1,25
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillante
  • Longueur hors tout 69,09 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D5
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 7,10 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série HTGP
  • Longueur de tige 1,5940 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI tableau 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)