!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD M5X0.8 D4 4FL FIN

TARAUD M5X0.8 D4 4FL FIN

GREENFIELD THREADING

TARAUD M5X0.8 D4 4FL FIN close
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
TARAUD M5X0.8 D4 4FL FIN

TARAUD M5X0.8 D4 4FL FIN

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.22 / CHAQUE
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
  • N° article GNF328380
  • N° de modèle du manufacturier 328380
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet Métrique normal
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 25,40 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 4,20 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 4,30 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Diamètre de tige 4,93 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 3,86 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Taille de filetage M5x0,8
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillante
  • Longueur hors tout 2-3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D4
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 4,40 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série HTGP
  • Longueur de tige 1-1/2 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI tableau 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)