!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD5/16-18NC H3 4FL FIN TIN

TARAUD5/16-18NC H3 4FL FIN TIN

GREENFIELD THREADING

TARAUD5/16-18NC H3 4FL FIN TIN close
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
TARAUD5/16-18NC H3 4FL FIN TIN

TARAUD5/16-18NC H3 4FL FIN TIN

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.47 / CHAQUE
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
  • N° article GNF305418
  • N° de modèle du manufacturier 305418
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet UNC
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 1-1/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % F
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % I
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Fonte, acier inoxydable, acier
  • Série HTGP-TN
  • Longueur de tige 1,5940 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 2-23/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 17/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 0,318 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 18