!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD 3/8-16NC H3 4FL

TARAUD 3/8-16NC H3 4FL

GREENFIELD THREADING

TARAUD 3/8-16NC H3 4FL close
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
TARAUD 3/8-16NC H3 4FL

TARAUD 3/8-16NC H3 4FL

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.87 / CHAQUE
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
  • N° article GNF305693
  • N° de modèle du manufacturier 305693
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1299
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet UNC
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5/16 po
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 8,40 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série HTGP
  • Longueur de tige 1,6880 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillante
  • Longueur hors tout 2-15/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % P
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Diamètre de tige 0,381 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2860 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 16