!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD 1/4-28NF H3 4FL INT

TARAUD 1/4-28NF H3 4FL INT

GREENFIELD THREADING

TARAUD 1/4-28NF H3 4FL INT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD 1/4-28NF H3 4FL INT

TARAUD 1/4-28NF H3 4FL INT

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF305222
  • N° de modèle du manufacturier 305222
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1299
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet UNF
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 5/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,45 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 5,70 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série HTGP
  • Longueur de tige 1-1/2 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage 1/4 po-28
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillante
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 7/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Diamètre de tige 0,255 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1910 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 28

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande