!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD 1-1/4-12NF H4 6FL INT

TARAUD 1-1/4-12NF H4 6FL INT

GREENFIELD THREADING

TARAUD 1-1/4-12NF H4 6FL INT close
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
TARAUD 1-1/4-12NF H4 6FL INT

TARAUD 1-1/4-12NF H4 6FL INT

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $405.14 / CHAQUE
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
  • N° article GNF308580
  • N° de modèle du manufacturier 308580
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1299
  • Poids à l’expédition 544.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet UNF
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 2-9/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1,1688 po
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 6
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 1,1796 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Diamètre de tige 1,021 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,7660 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 12
  • Taille de filetage 1-1/4 po-12
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillante
  • Longueur hors tout 5-3/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H4
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série HTGP
  • Longueur de tige 3,1870 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI tableau 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)