!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD MAIN,FICHE,BRILLANT,M24 X 3.00,4.9062 PO L,0.76 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,BRILLANT,M24 X 3.00,4.9062 PO L,0.76 PO DIA,AC RAP

CLEVELAND

TARAUD MAIN,FICHE,BRILLANT,M24 X 3.00,4.9062 PO L,0.76 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,BRILLANT,M24 X 3.00,4.9062 PO L,0.76 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,BRILLANT,M24 X 3.00,4.9062 PO L,0.76 PO DIA,AC RAP

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $219.28 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1002-54908
  • N° de modèle du manufacturier 1002-54908
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.525 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à bouchon fait 4,9062 pouces de long, avec un filetage M24 x 3,00 et un diamètre de tige de 0,76 pouce. Ce robinet manuel droit brillant est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Longueur hors tout 4,9062 po
  • Système de mesure Métrique
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes Tableau USCTI 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage M24-3,00
  • Longueur de filetage 2,2188
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tige 0,76 po
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Taraud