!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD M18 X 2,5 D7

TARAUD M18 X 2,5 D7

CLEVELAND

TARAUD M18 X 2,5 D7 close
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
TARAUD M18 X 2,5 D7

TARAUD M18 X 2,5 D7

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.99 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1003-54835
  • N° de modèle du manufacturier 1003-54835
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet Métrique
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 46,04 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 15,50 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 5/8 po
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 13,77 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 10,31 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Taille de filetage M18x2,5
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant
  • Longueur hors tout 4-1/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D7
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 16,20 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Série 1003
  • Longueur de tige 56,35 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI tableau 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)