!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUDINTERMEDIAIRE 1002BF1/4-20H3

TARAUDINTERMEDIAIRE 1002BF1/4-20H3

CLEVELAND

TARAUDINTERMEDIAIRE 1002BF1/4-20H3 close
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
TARAUDINTERMEDIAIRE 1002BF1/4-20H3

TARAUDINTERMEDIAIRE 1002BF1/4-20H3

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.85 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1002-54454
  • N° de modèle du manufacturier 1002-54454
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet UNC
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 1 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 7
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 3
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série 1002
  • Longueur de tige 1-1/2 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI tableau 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant
  • Longueur hors tout 2,5 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % No. 5
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Diamètre de tige 0,255 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1910 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 20