!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD MAIN,FICHE,BRILLANT,1/2 PO-20 UNF,3.38 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,BRILLANT,1/2 PO-20 UNF,3.38 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP

CLEVELAND

TARAUD MAIN,FICHE,BRILLANT,1/2 PO-20 UNF,3.38 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,BRILLANT,1/2 PO-20 UNF,3.38 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,BRILLANT,1/2 PO-20 UNF,3.38 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.93 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1002-54738
  • N° de modèle du manufacturier 1002-54738
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à bouchon mesure 3,38 pouces de long, avec un filetage 1/2"-20 UNF et un diamètre de tige de 0,367 pouce. Ce robinet manuel droit brillant est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Longueur hors tout 3,38 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes Tableau USCTI 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage 1/2 po-20
  • Longueur de filetage 0,94
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tige 0,367 po
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 20