!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD MAIN,FOND,BRILLANT,1 1/2 PO-6 UNC,6 3/8 PO L,1.233 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,BRILLANT,1 1/2 PO-6 UNC,6 3/8 PO L,1.233 PO DIA,AC RAP

CLEVELAND

TARAUD MAIN,FOND,BRILLANT,1 1/2 PO-6 UNC,6 3/8 PO L,1.233 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FOND,BRILLANT,1 1/2 PO-6 UNC,6 3/8 PO L,1.233 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,BRILLANT,1 1/2 PO-6 UNC,6 3/8 PO L,1.233 PO DIA,AC RAP

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $586.02 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1003-55059
  • N° de modèle du manufacturier 1003-55059
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce taraud manuel à bouchon a une longueur de 6 3/8 pouces, un filetage UNC 1 1/2"-6 et un diamètre de tige de 1,233 pouce. Ce robinet manuel droit brillant est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Longueur hors tout 6-3/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes Tableau USCTI 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage 1-3/8 po-6
  • Longueur de filetage 3 po
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tige 1,233 po
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 6