!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD FINISSEUR 1003 BF 1 1/2-12 H

TARAUD FINISSEUR 1003 BF 1 1/2-12 H

CLEVELAND

TARAUD FINISSEUR 1003 BF 1 1/2-12 H close
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
TARAUD FINISSEUR 1003 BF 1 1/2-12 H

TARAUD FINISSEUR 1003 BF 1 1/2-12 H

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $651.03 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1003-55065
  • N° de modèle du manufacturier 1003-55065
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet UNF
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 3 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1,4188 po
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 6
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 1,4296 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 1,233 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,9250 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 12
  • Taille de filetage 1-1/2 po-12
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant (sans revêtement)
  • Longueur hors tout 6-3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H4
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Série 1003
  • Longueur de tige 3-3/8 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI tableau 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)