Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide a une tige de 0,168 po de diamètre/1 3/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes USCTI. Il a un fini au nitrure/fini oxydé et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNC
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout2 1/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %3,50 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,168 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1310 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce32 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 8-32
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 %3,40 mm
Classe d'ajustementJIS 2
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %3,60 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Série5601
Longueur de tige1 3/8 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/JIS 2
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: