Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale est en acier rapide et a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3100 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 3/4 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNC, UNJC
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout1 3/4 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %1,80 mm
Collet prolongéNon
Code ISO - matière principaleK, M, N, P, S
Diamètre de tige0,141 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1100 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce56 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 2-56
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage7/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %1,73 mm
Classe d'ajustementJIS 2
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 49
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Série5301/2301
Longueur de tige1,3100 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/JIS 2
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca