!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, 6 PO LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, 6 PO LONG, FICHE

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, 6 PO LONG, FICHE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, 6 PO LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, 6 PO LONG, FICHE

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.01 / CHAQUE
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
  • N° article WID5303-18851
  • N° de modèle du manufacturier 5303-18851
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale extra long est en acier rapide au vanadium et a une tige de 0,381 po de diamètre/1,6900 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 6 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux extensible
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage1 1/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %5/16 po
  • Classe d'ajustement3B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %8,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,381 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2860 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 6 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % P
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Acier
  • Série 5305(EXT)/5303(EXT)
  • Longueur de tige 1,6900 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Filets par pouce 16 filets/po