Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale est en acier rapide et a une tige de 3/16 po de diamètre/4 3/4 po de long. Il peut être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes du tableau 303A de l’USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 6 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.