!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 9/16 PO-12, FILETAGE 1 PO LONG, 3 9/16 PO LO, FICHE, HSS-E

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 9/16 PO-12, FILETAGE 1 PO LONG, 3 9/16 PO LO, FICHE, HSS-E

WIDIA PRODUCTS GROUP

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 9/16 PO-12, FILETAGE 1 PO LONG, 3 9/16 PO LO, FICHE, HSS-E close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 9/16 PO-12, FILETAGE 1 PO LONG, 3 9/16 PO LO, FICHE, HSS-E

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 9/16 PO-12, FILETAGE 1 PO LONG, 3 9/16 PO LO, FICHE, HSS-E

WIDIA PRODUCTS GROUP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 79,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 477,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID5366132
  • N° de modèle du manufacturier 5366132
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ce taraud WP49EG est en acier rapide au vanadium et a une tige de 0,429 po de diamètre/1 27/32 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3 19/32 po de long. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout3 19/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %1/2 po
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageWP49EG
  • Code ISO - matière principaleK, M, P
  • Diamètre de tige0,429 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,3190 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce12 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 9/16 po-12
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 1,7400 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 12,20 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Fonte, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 12,50 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série VT-SPO
  • Longueur de tige 1 27/32 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande