Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud est en acier rapide et a une tige de 0,110 po de diamètre/1,3660 po de long. Il répond aux normes AINSI. Il a un fini brillant et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetUNC
Fini du taraudClair
Longueur hors tout2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH1
Direction de filetageDroitier
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 32
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Diamètre de tige0,110 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1100 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce32 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 6-32
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage11/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 36
Classe d'ajustementH3
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 65 %No. 34
Collet prolongéOui
Série105
Longueur de tige1,3660 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH1/H3
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca