Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide M2 a une tige de 0,480 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Ce taraud de la série 311 91425 est non enduit et a des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3 13/16 po de long. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNF
Fini du taraudSans revêtement
Longueur hors tout3 13/16 po
Classe d'ajustement3B
Nb de goujures3
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Diamètre de tige0,4420 po
Taille du carré0,3600 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce18 filets/po
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetage5/8 po-18
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 13/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Classe de matériau - usinageM2
Série311-91425
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 65,42 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: