!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, H3

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, H3

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, H3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, H3

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, H3

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG14304-01
  • N° de modèle du manufacturier 1430401
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Ce taraud dispose d’un filetage UNC.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout2 23/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille de foret pour filetage à 65 %17/64 po
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage107
  • Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
  • Type de queue - usinageDroite
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Série107
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % F
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 % I
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 50 degrés
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 1 9/16 po
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Filets par pouce 18 filets/po
  • Diamètre de tige 5/16 po
  • Groupe de tarauds Taraud

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande