!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS À RÉSERVOIR,RÉST PROD CHIMIQUES/ACIDES/TEMP,BRUN,1 1/2 X 8 21/64 X 8 1/3 X 5 1/2 PO,PL

BRS À RÉSERVOIR,RÉST PROD CHIMIQUES/ACIDES/TEMP,BRUN,1 1/2 X 8 21/64 X 8 1/3 X 5 1/2 PO,PL

VIKAN

BRS À RÉSERVOIR,RÉST PROD CHIMIQUES/ACIDES/TEMP,BRUN,1 1/2 X 8 21/64 X 8 1/3 X 5 1/2 PO,PL close
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
BRS À RÉSERVOIR,RÉST PROD CHIMIQUES/ACIDES/TEMP,BRUN,1 1/2 X 8 21/64 X 8 1/3 X 5 1/2 PO,PL

BRS À RÉSERVOIR,RÉST PROD CHIMIQUES/ACIDES/TEMP,BRUN,1 1/2 X 8 21/64 X 8 1/3 X 5 1/2 PO,PL

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.14 / CHAQUE
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
  • N° article RMC703766
  • N° de modèle du manufacturier 703766
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Nettoyez vos réservoirs avec cette brosse en polyester rigide. Cette brosse brune est résistante aux produits chimiques, aux acides et à la température. Sa longueur de coupe est de 1.5 pouce, la brosse mesure 8 21/64 x 5.5 pouces et sa longueur totale est de 8 1/3 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse à cuve
  • Matériau de manche/poignéeSans manche
  • Longueur de manche/poignéeSans manche
  • Longueur hors tout8-1/3 po
  • Conformité FDAConforme aux normes de la FDA
  • Matériau des soies Polyester
  • Longueur de brosse 8-21/64 po
  • Couleur des soies Brun
  • Couleur de manche/poignée Sans manche
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)