!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
T1 3/4 S M WDG 14V .15A 1.5CP 10PK

T1 3/4 S M WDG 14V .15A 1.5CP 10PK

LUMAPRO

T1 3/4 S M WDG 14V .15A 1.5CP 10PK close
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
T1 3/4 S M WDG 14V .15A 1.5CP 10PK

T1 3/4 S M WDG 14V .15A 1.5CP 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.66 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2EKU8
  • N° de modèle du manufacturier 70-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 537
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 70
  • Puissance (W) 2,0
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 51/64 po
  • Ampères 150 mA
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x4.9d)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Lumens 189
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 14,0
  • Durée de vie nominale 100 h
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po