!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT A MARCHANDISE 5 ETAGERES

CHARIOT A MARCHANDISE 5 ETAGERES

DURHAM

CHARIOT A MARCHANDISE 5 ETAGERES close
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
CHARIOT A MARCHANDISE 5 ETAGERES

CHARIOT A MARCHANDISE 5 ETAGERES

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,139.22 / CHAQUE
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
  • N° article DHMRSC2448-5-95
  • N° de modèle du manufacturier RSC2448-5-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 244.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot de stockage
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre 14
  • Couleur Gris
  • Méthode de construction Soudé
  • Nb de tiroirs 0
  • Longueur de tablette 48 po
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Configuration de la roulette/roue (2) fixes, (2) pivotantes
  • Style de lèvre Sur quatre côtés
  • Hauteur de la lèvre de l'étagère inférieure 1-1/2 po
  • Hauteur hors tout 55-3/4 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Capacité par tablette 240 lb
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Matériau Acier
  • Finition Revêtement en poudre
  • Type de manche/poignée Acier tubulaire de pleine longueur
  • Nb de tablettes 5
  • Nombre de compartiments 0
  • Largeur de tablette 24 po
  • Type de roulette Standard
  • Sculpture/matériau de la roulette Polyuréthane
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Hauteur de la lèvre de l'étagère supérieure 1-1/2 po
  • Distance entre tablettes 10 po
  • Longueur hors tout 48 po
  • Prises électriques incluses Non