!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DVIDOIR TYAU RPPL P/RSSRT,MNPT3/8PO,50PI

DVIDOIR TYAU RPPL P/RSSRT,MNPT3/8PO,50PI

SPEEDAIRE

DVIDOIR TYAU RPPL P/RSSRT,MNPT3/8PO,50PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DVIDOIR TYAU RPPL P/RSSRT,MNPT3/8PO,50PI

DVIDOIR TYAU RPPL P/RSSRT,MNPT3/8PO,50PI

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $588.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG31XG65
  • N° de modèle du manufacturier 31XG65
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Dévidoir de tuyau à rappel par ressort
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Type d'entraînement Rappel à ressort
  • Tuyau inclus Oui
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Position de montage Banc, chariot, plafond, plancher, camion, mur
  • Longueur hors tout 14 po
  • Résistant(e) à la corrosion Oui
  • Couleur de tuyau Bleu foncé
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • D.E. de tuyau 11/16 po
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Couleur de dévidoir Vert
  • Largeur de dévidoir 11 1/4 po
  • Type de verrou Verrouillable
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Caractéristiques Service intensif
  • Butée de tuyau incluse Oui
  • Type de raccord NPT x NPT
  • Sexe du raccord Mâle x mâle
  • Dimensions hors tout Lo 14 po x La 11 1/4 po x H 15 3/8 po
  • Application primaire du dévidoir Pneumatique, à eau
  • Capacité de tuyau 50 pi (dia. int. 3/8 po)
  • Fermé Non
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Hauteur hors tout 15 3/8 po
  • Largeur hors tout 11 1/4 po
  • Pour tuyau double Non
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Type de dévidoir Banc, plafond, sol, véhicule, dévidoir mural
  • Type de mouvement de base Fixe
  • Matériau de pivot Acier
  • Poids 25 lb
  • Construction des roulements Lubrifiés de façon permanente
  • Pièces de fixation incluses Non
  • Protège-tuyau en spirale Non
  • Tuyau de guidage inclus Non
  • Comprend Tuyau
  • Taille de raccord 3/8 po x 3/8 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande