!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS SPEEDFIT SF2CE58 P

GANTS SPEEDFIT SF2CE58 P

MECHANIX WEAR

GANTS SPEEDFIT SF2CE58 P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS SPEEDFIT SF2CE58 P

GANTS SPEEDFIT SF2CE58 P

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,64 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 91,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXSF2CE58007
  • N° de modèle du manufacturier SF2CE-58-007
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant résistant aux coupures enduit de nitrile
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Force d'impact ANSI/ISEA Non classé
  • Classement EN 388 4X42C
  • Normes EN 388, ASTM F2992-15, ASTM D3884
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 8 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau d'isolation des gants Aucun
  • Poids d'isolation de gant 0
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Série Speedfit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Couleur Gris

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande