!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS SPEEDFIT SF2CD85 TG

GANTS SPEEDFIT SF2CD85 TG

MECHANIX WEAR

GANTS SPEEDFIT SF2CD85 TG close
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
GANTS SPEEDFIT SF2CD85 TG

GANTS SPEEDFIT SF2CD85 TG

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,42 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 77,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MWXSF2CD58010
  • N° de modèle du manufacturier SF2CD-58-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant en polyuréthane résistant aux coupures
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Force d'impact ANSI/ISEA Non classé
  • Classement EN 388 4X42C
  • Normes EN 388, ASTM F2992-15, ASTM D3884
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 8 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série Speedfit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Couleur Gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau d'isolation des gants Aucun
  • Poids d'isolation de gant 0
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3