!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS SPEEDFIT SF2CD85 M

GANTS SPEEDFIT SF2CD85 M

MECHANIX WEAR

GANTS SPEEDFIT SF2CD85 M close
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
GANTS SPEEDFIT SF2CD85 M

GANTS SPEEDFIT SF2CD85 M

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,62 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 79,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MWXSF2CD58008
  • N° de modèle du manufacturier SF2CD-58-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant en polyuréthane résistant aux coupures
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Force d'impact ANSI/ISEA Non classé
  • Classement EN 388 4X42C
  • Normes EN 388, ASTM F2992-15, ASTM D3884
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 8 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série Speedfit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Couleur Gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau d'isolation des gants Aucun
  • Poids d'isolation de gant 0
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3