!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ENS CLES DOUILLE,SAE/METRIQ,183PC,CHROME

ENS CLES DOUILLE,SAE/METRIQ,183PC,CHROME

WESTWARD

ENS CLES DOUILLE,SAE/METRIQ,183PC,CHROME close
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
ENS CLES DOUILLE,SAE/METRIQ,183PC,CHROME

ENS CLES DOUILLE,SAE/METRIQ,183PC,CHROME

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $447.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55MT03
  • N° de modèle du manufacturier 55MT03
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de clés à douille
  • Style/taille de douille standard 6 pans standard : 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 6 pans standard : 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 6 pans standard : 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
  • Style/taille de douille profonde 6 pans profond : 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 6 pans profond : 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm
  • Type d'entraînement Main
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Isolation Non
  • Taille d'extrémité 2 mm, 2,5 mm, 3/16 po, 3/32 po, 5 mm, 5/32 po, 5/64 po, 5/8 po, T25, T30, T40, T45, T50, T55
  • Finition Chrome
  • Comprend des clés Oui
  • Forme de la douille 6 pans
  • Outils d'entraînement prêts à l'attache Non fixable sur longe
  • Outils d'entraînement inclus Clé à cliquet à tête ronde de 5 po
  • Nb de pièces 183
  • Douilles incluses (28) 6 pans profond, (58) 6 pans standard
  • Type de contenant Étui en plastique
  • Nombre/style de douille standard (58) 6 pans
  • Nombre/style de douille profonde (28) 6 pans
  • Nombre/style de douille articulée Aucun
  • Taille de prise 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Type de mesure SAE, métrique
  • Anti-étincelant Non
  • Style d'extrémité Torx
  • Comprend des embouts à douille Oui
  • Embouts à douille inclus (6) Torx : T25, T30, T40, T45, T50, T55, (8) hexagonaux : 2 mm, 2,5 mm, 3/32 po, 5 mm, 3/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 5/8 po
  • Taille de douille 4 mm, 3/16 po, 5 mm, 7/32 po, 6 mm, 1/4 po, 7 mm, 9/32 po, 5/16 po, 8 mm, 11/32 po, 9 mm, 3/8 po, 10 mm, 11 mm, 7/16 po, 12 mm, 1/2 po, 13 mm, 14 mm, 9/16 po, 15 mm, 5/8 po, 16 mm, 17 mm, 11/16 po, 18 mm, 19 mm, 3/4 po, 20 mm, 13/16 po, 21 mm, 22 mm, 7/8 po
  • Douilles fixables sur longe Non fixable sur longe
  • Nombre d'embouts 14
  • Plage de taille de douille 1/4 po à 13/16 po, 4 mm à 22 mm
  • Lo x La x H - contenant 19-11/16 po x 8-1/16 po x 13-25/32 po
  • Caractéristiques du contenant Résistant à la poussière