!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLAQ PIVOT,POLYURTHAN,4PO,660 LB,A

ROUL PLAQ PIVOT,POLYURTHAN,4PO,660 LB,A

APPROVED VENDOR

ROUL PLAQ PIVOT,POLYURTHAN,4PO,660 LB,A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROUL PLAQ PIVOT,POLYURTHAN,4PO,660 LB,A

ROUL PLAQ PIVOT,POLYURTHAN,4PO,660 LB,A

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $140.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22N166
  • N° de modèle du manufacturier LK-ALST 100K-1-FI
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale660 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralD
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationObjet général / industriel / commercial / institutionnel
  • Couleur du noyauArgent
  • NormesISO 5001, ISO 9001, ISO 14001, DIN EN 12583
  • Type de blocage de rouletteBlocage total
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-9/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 3-3/8 po x 3-15/16 po
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Type de frein de roulette Frein à blocage total
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zinguée
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande