Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette pivotante en acier est construite avec une capacité maximale de 410 livres. La roulette zinguée est dotée d'une roue en caoutchouc moulée de huit pouces équipée d'un frein de blocage.
Spécifications techniques
ArticleRoulette pivotante
Capacité nominale500 lb
Sous-type de roulettePivotante
Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
Non marquant(e)Oui
Couleur du noyauNoir
Finition du cadreZinc
Type de blocage de rouletteBlocage total
Diamètre de roue8 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Matériau du cadre de rouletteAcier
CaractéristiquesPivotante avec frein
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca