!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PIVE,CAP410 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 6 PO,CTCHC/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP410 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 6 PO,CTCHC/AC/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP410 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 6 PO,CTCHC/AC/ZC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE PIVE,CAP410 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 6 PO,CTCHC/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP410 LB,FREIN À ROULEAU,ROUES 6 PO,CTCHC/AC/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL1418-6RB
  • N° de modèle du manufacturier 1418-6RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante en acier est construite avec une capacité maximale de 410 livres. Revêtue de zinc, la roulette est dotée d'une roue en caoutchouc moulée de 15,2 cm et d'un frein à roulettes.

Spécifications techniques

  • Article Roulette pivotante
  • Capacité nominale 420 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Type de roulement de moyeu Double Ball
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Couleur du noyau Noir
  • Roue de remplacement 18-6X2
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Finition du cadre Zinc
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Non marquant(e) Oui
  • Caractéristiques Pivotante avec frein

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande