!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUL PIV A/PLQ FRN,175LB,DIA2-1/2PO

ROUL PIV A/PLQ FRN,175LB,DIA2-1/2PO

APPROVED VENDOR

ROUL PIV A/PLQ FRN,175LB,DIA2-1/2PO close
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
ROUL PIV A/PLQ FRN,175LB,DIA2-1/2PO

ROUL PIV A/PLQ FRN,175LB,DIA2-1/2PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.31 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1UKU6
  • N° de modèle du manufacturier 1UKU6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque pivotante avec frein
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 2-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Configuration des trous, montage latéral C
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de roues 1
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Capacité nominale 175 lb
  • Largeur de roue 1-1/8 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Taille de plaque de roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Non marquant(e) Non