!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE DE TIGE PIVOT 5 PO 300 LB

ROULETTE DE TIGE PIVOT 5 PO 300 LB

METRO

ROULETTE DE TIGE PIVOT 5 PO 300 LB close
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
ROULETTE DE TIGE PIVOT 5 PO 300 LB

ROULETTE DE TIGE PIVOT 5 PO 300 LB

METRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21R984
  • N° de modèle du manufacturier 5PC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue5 po
  • Longueur de tige2-3/16 po
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Forme de rouletteStandard
  • Type de fixation de rouletteTige
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Capacité nominale 300 lb
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Non marquant(e) Oui
  • Matériau du cadre de roulette Nylon
  • Nb de roues 1
  • Type de tige de roulette Anneau amortisseur