!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA8PO

ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA8PO

APPROVED VENDOR

ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA8PO close
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
ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA8PO

ROUL PIV PLAQ FRN,1200LB,DIA8PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.11 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NVN5
  • N° de modèle du manufacturier 1NVN5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque pivotante avec frein
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéral D
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Argent
  • Nb de roues 1
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Capacité nominale 1 200 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Taille de plaque de roulette 5 po x 5-1/2 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Non marquant(e) Oui