!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUL PIV AV PLAQ,200 LB,DIA 5 PO

ROUL PIV AV PLAQ,200 LB,DIA 5 PO

APPROVED VENDOR

ROUL PIV AV PLAQ,200 LB,DIA 5 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROUL PIV AV PLAQ,200 LB,DIA 5 PO

ROUL PIV AV PLAQ,200 LB,DIA 5 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4W907
  • N° de modèle du manufacturier 4W907
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque pivotante
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Configuration des trous, montage latéral C
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de roues 1
  • Application Usage général
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Capacité nominale 200 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Taille de plaque de roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Non marquant(e) Non
  • Roue de remplacement GGM1KB15
  • Normes Homologation NSF

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande