!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE FRONT INTERRUP, BLNC, ABS THERMO

PLAQUE FRONT INTERRUP, BLNC, ABS THERMO

HUBBELL

PLAQUE FRONT INTERRUP, BLNC, ABS THERMO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLAQUE FRONT INTERRUP, BLNC, ABS THERMO

PLAQUE FRONT INTERRUP, BLNC, ABS THERMO

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 298,26 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLWSS2PW
  • N° de modèle du manufacturier WSS2PW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque frontale de l'interrupteur à effleurement
  • MatériauThermoplastique ABS
  • Taille de plaqueStandard
  • Diamètre de la sortie circulaireSans objet
  • Nombre d'ouvertures de sortie0
  • Orientation de la sortieSans objet
  • Largeur hors tout4,9 po
  • MatériauNon métallique
  • Profondeur hors tout0,4 po
  • Couleur Blanc
  • Nb de groupes 2
  • Caractéristiques de résistance Antimicrobien, résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Pour le type d'interrupteur Touch
  • Nombre d'ouvertures pour interrupteurs 0
  • Hauteur hors tout 4,9 po
  • Type de plaque murale Vierge
  • Type de montage Encliquetable
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande