!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE FRONT INTERRUP, BLNC, ABS THERMO

PLAQUE FRONT INTERRUP, BLNC, ABS THERMO

HUBBELL

PLAQUE FRONT INTERRUP, BLNC, ABS THERMO close
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
PLAQUE FRONT INTERRUP, BLNC, ABS THERMO

PLAQUE FRONT INTERRUP, BLNC, ABS THERMO

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 304,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLWSS1PW
  • N° de modèle du manufacturier WSS1PW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque frontale de l'interrupteur à effleurement
  • MatériauThermoplastique ABS
  • Taille de plaqueTaille moyenne
  • Diamètre de la sortie circulaireSans objet
  • Nombre d'ouvertures de sortie0
  • Orientation de la sortieSans objet
  • Largeur hors tout3,1 po
  • MatériauNon métallique
  • Profondeur hors tout0,4 po
  • Couleur Blanc
  • Nb de groupes 1
  • Caractéristiques de résistance Antimicrobien, résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Pour le type d'interrupteur Bascule
  • Nombre d'ouvertures pour interrupteurs 0
  • Hauteur hors tout 4,9 po
  • Type de plaque murale Décorateur-balancier
  • Type de montage Encliquetable
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)