!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLP N-RTOUR BAT,2-1/2PO,FNPT,BRZ

CLP N-RTOUR BAT,2-1/2PO,FNPT,BRZ

APPROVED VENDOR

CLP N-RTOUR BAT,2-1/2PO,FNPT,BRZ close
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
CLP N-RTOUR BAT,2-1/2PO,FNPT,BRZ

CLP N-RTOUR BAT,2-1/2PO,FNPT,BRZ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $433.84 / CHAQUE
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
  • N° article GGM10F296
  • N° de modèle du manufacturier 10F296
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.89 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour2-1/2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,750 à 1,000 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourBronze
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes125 lb/po²
  • Débit - vannes140 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée3-7/16 po
  • NormesMSS-SP-80, ASTM B62
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 406 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 200 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Bronze
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 5-11/16 po
  • Taille hexagonale 3-3/8 po