!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 100, BRUN ROUGEATRE, 4 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 100, BRUN ROUGEATRE, 4 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

NORTON

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 100, BRUN ROUGEATRE, 4 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM close
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
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 100, BRUN ROUGEATRE, 4 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 100, BRUN ROUGEATRE, 4 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 344,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66261170287
  • N° de modèle du manufacturier 66261170287
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.068 lb

Informations sur le produit

Avec un abrasif en oxyde d'aluminium non tissé de grain 100, de qualité grossière et un support en papier de poids unique, ce disque abrasif est polyvalent et facile à utiliser. Il peut supporter des vitesses de meulage allant jusqu'à 12 000 tr/min. Ce disque brun rougeâtre de quatre pouces de diamètre est à changement rapide et dispose d'un système de fixation de type 3.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à changement rapide
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • SérieRapid Prep
  • Type d'abrasif Non-tissé
  • Poids de l'endos 1
  • Couleur Marron
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)