!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TOURELLE INSUFFL, 18PO,208-230/460V

TOURELLE INSUFFL, 18PO,208-230/460V

DAYTON

TOURELLE INSUFFL, 18PO,208-230/460V close
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
TOURELLE INSUFFL, 18PO,208-230/460V

TOURELLE INSUFFL, 18PO,208-230/460V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,281.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN6KWP1
  • N° de modèle du manufacturier 6KWP1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1876
  • Poids à l’expédition 73.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur axial à entraînement direct
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Moteur à haut rendement Non
  • Phases 3
  • Diamètre de la base Sans objet
  • Forme de base Carrée
  • Hauteur hors tout 19 po
  • Largeur hors tout 35 1/4 po
  • Normes AMCA (son et air), UL/cUL 705, moteur certifié CSA
  • Longueur de la base 30 po
  • Longueur de boîtier 35,3 po
  • Comprend Boîte de jonction NEMA 1
  • Diamètre hors tout 35,3 po
  • Position de montage Plafond
  • Pour les applications à pression statique élevée Non
  • Nb de vitesses 1
  • Nb de lames 4
  • Largeur de la base 30 po
  • Ensemble d'entraînement inclus Oui
  • Longueur hors tout 35 1/4 po
  • Vitesse contrôlable Non
  • Hauteur de la base 1 3/4 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible 2RB79, 2ZV83, 3C437, 4C454, 4HX41, 4HX49
  • Largeur de boîtier 35,3 po
  • Moteur inclus Oui
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice 1/2 po