!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT SUPERIEUR

GANT SUPERIEUR

SUPERIOR GLOVE

GANT SUPERIEUR close
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
GANT SUPERIEUR

GANT SUPERIEUR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.44 / PAIRE
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
  • N° article SUG378GKTTL-XS
  • N° de modèle du manufacturier 378GKTTL-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de conduite
  • Matériau des coutures Polyester
  • Normes ANSI niveau 4, perforation ANSI niveau 4
  • Matériau d'isolation des gants Jersey, molleton
  • Matériau de la doublure du gant Jersey, molleton
  • Caractéristiques du gant Dos élastique résistant à l'abrasion offrant un ajustement optimal et confortable, 100G Thinsulate pour une protection hivernale
  • Série Endura
  • Taille - Numérique 6
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de protection des mains Gant
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Sécurité
  • Arbre d'entraînement -15 degrés C
  • Matériau de paume Peau de chèvre, cuir
  • Taille - alphabétique TP
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4