!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POMPE VIDANG,1/2HP,NPT 2PO,MAX 33PI,INOX

POMPE VIDANG,1/2HP,NPT 2PO,MAX 33PI,INOX

DAYTON

POMPE VIDANG,1/2HP,NPT 2PO,MAX 33PI,INOX close
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
POMPE VIDANG,1/2HP,NPT 2PO,MAX 33PI,INOX

POMPE VIDANG,1/2HP,NPT 2PO,MAX 33PI,INOX

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $539.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS1APP2
  • N° de modèle du manufacturier 1APP2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.41 lb

Spécifications techniques

  • Article Pompe de vidange submersible
  • Actionnement d'interrupteur Micro anche double
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Buna-N, carbone, céramique
  • Diamètre max. des solides 7/8 po
  • Protection thermique Oui
  • Calibre/nb de conducteurs 16/3
  • Matériau de la base Fonte
  • Hz 60
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Diamètre de puisard min. 8 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTW
  • Alarme incluse Oui

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .