!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT SANGLE,PLASTIQUE,RG,7 1/2 PO,PQ100

JOINT SANGLE,PLASTIQUE,RG,7 1/2 PO,PQ100

BRADY

JOINT SANGLE,PLASTIQUE,RG,7 1/2 PO,PQ100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOINT SANGLE,PLASTIQUE,RG,7 1/2 PO,PQ100

JOINT SANGLE,PLASTIQUE,RG,7 1/2 PO,PQ100

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.23 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY95195R
  • N° de modèle du manufacturier 95195
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1044
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Spécifications techniques

  • Type (sceaux de sécurité)Joints de sangle
  • Longueur de sangle7 1/2 po
  • Couleur du corpsRouge
  • Type de marque (sceaux de sécurité)Marquage au laser
  • Type de joint de sangleJoints de sangle em plastique
  • Résistance aux intempériesOui
  • Application primaire (sceaux de sécurité)Joint de camion
  • Marque de sceau de sécuritéBRADY
  • SérieJoints de camions
  • Option de déchirementNon
  • Conforme ISO 17712Non
  • Type de sangleFixe
  • Largeur3/16 po
  • Paramètres de marquage Numérotation continue, scellé
  • Largeur de sangle 1/4 po
  • Résistance à la rupture 45 lb
  • Nb de chiffres 6
  • Niveau de sécurité de joints Sécurité générale
  • Outil requis Retrait
  • Matériau Plastique
  • Couleur de marquage Blanc
  • Longueur de fil 7 1/2 po
  • Revêtement du corps Sans finition
  • Matériau de sangle Plastique
  • Longueur 7 1/2 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande