Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette sangle à cliquet est dotée d'un ancrage de chaîne et d'une limite de charge de travail de 3335 livres. Cette sangle à cliquet dorée mesure 30 pieds sur 2 pouces et est fabriquée à partir de sangles en polyester enduit de résine. Il est livré avec un protège-bord en polypropylène breveté et une extrémité fixe standard de 18 pouces.
Spécifications techniques
Longueur du cordon élastique30 pi
À utiliser avecUtilisé dans toute application de plateforme de camion
Longueur de la garantie du fabricantGarantie Limitée de 6 Mois
CouleurOr
ComprendFabriqué avec sangles en polyester enduites de résine pour une élasticité minimum et une résistance à l'usure maximum, étiquettes légales de bilingues correct industrielles, ancre de chaîne de quincaillerie de transport et une robuste boucle de cliquet, il est livré avec un 18 po extrémité fixé. 3335 lb charge de travail maximale.
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca