!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RACCORD A FILETAGE DROITE

RACCORD A FILETAGE DROITE

PARKER

RACCORD A FILETAGE DROITE close
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
RACCORD A FILETAGE DROITE

RACCORD A FILETAGE DROITE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.12 / CHAQUE
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
  • N° article DYE8F5OLO-SS
  • N° de modèle du manufacturier 8F5OLO-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Connecteur à filetage droit
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord à joint torique mâle
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Classe de matériau 316
  • Températures de service max. 1 200 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Marques de raccords compatibles Seal-Lok
  • Série Seal-Lok
  • Normes SAE J1453
  • Matériau du tube compatible Acier allié, cuivre, alliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Température minimale de service 425 Degrees F
  • Application Gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord SAE-ORB mâle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 9 200 lb/po²
  • Longueur hors tout 1-7/16 po
  • Taille du tube côté B du raccord 1/2 po
  • Taille du filetage B 3/4 po-16
  • Système de mesure Impérial
  • Dureté du tube compatible 90 HRB
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,148 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux vibrations