!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FICHE,MF18 X 2.00,112 MM L,14 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,MF18 X 2.00,112 MM L,14 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FICHE,MF18 X 2.00,112 MM L,14 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,MF18 X 2.00,112 MM L,14 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,MF18 X 2.00,112 MM L,14 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.06 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA36194
  • N° de modèle du manufacturier TA36194
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à bouchon mesure 112 millimètres de long, avec un filetage M20 x 2,50 et une tige de 14 millimètres de diamètre. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige75,00 mm
  • Type de filet Métrique à pas fin
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Diamètre de tige 14,00 mm
  • Groupe de tarauds Taraud