!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FOND,MF10 X 1.25,80 MM L,10 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,MF10 X 1.25,80 MM L,10 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FOND,MF10 X 1.25,80 MM L,10 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FOND,MF10 X 1.25,80 MM L,10 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,MF10 X 1.25,80 MM L,10 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.66 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA36110
  • N° de modèle du manufacturier TA36110
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à fond plat mesure 44,45 millimètres de long, avec un filetage M2,0 x 0,40 et un diamètre de tige de 3,58 millimètres. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige56,00 mm
  • Filets par pouce1,25 filets/po
  • Type de filet Métrique à pas fin
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Diamètre de tige 10,00 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)