!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,CONIQUE,1 1/8 PO-12 NF,5 7/16 PO L,0.896 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,1 1/8 PO-12 NF,5 7/16 PO L,0.896 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,CONIQUE,1 1/8 PO-12 NF,5 7/16 PO L,0.896 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,CONIQUE,1 1/8 PO-12 NF,5 7/16 PO L,0.896 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,1 1/8 PO-12 NF,5 7/16 PO L,0.896 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.89 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01482
  • N° de modèle du manufacturier TA01482
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main conique mesure 5 7/16 pouces de long, avec un filetage NC 1 1/8"-7 et un diamètre de tige de 0,896 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Fini du taraudClair
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur de tige2 7/8 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Nb de goujures 4
  • Série TA01
  • Groupe de tarauds Taraud