!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 6 1/32 PO

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 6 1/32 PO

OSG

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 6 1/32 PO close
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
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 6 1/32 PO

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 6 1/32 PO

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $559.67 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1138300
  • N° de modèle du manufacturier 1138300
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.395 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage2-1/2 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %1,2126 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige1 3/32 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,8310 po
  • Groupe de taraudsIndividuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH4
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Taille de filetage 1 3/8 po-6
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 6-1/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H4
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 1,2343 po
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Série 101
  • Longueur de tige 2-7/8 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujure droite
  • Filets par pouce 6
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)